{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 150 mm | |
Odečet | 0,02 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Stupnice | 1/50 mm | |
Stupnice | 1/128 palec | |
Odchylka měření E MPE | ±0,03 mm | |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | |
Hloubkoměr | ⌀ 1,6 | |
Aretace | Stavěcí šroub nahoře | |
Délka měřicí čelisti | 40 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | Pouzdro | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 410105 150 | |
EAN / GTIN | 4045197578242 | |
Číslo výrobce | 410105 150 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Posuvné měřítko nonius 1/50, Rozsah měření: 150mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 008 ks okamžitě k dodání
871,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
864 ks okamžitě k dodání
716,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečet | 0,02 mm | 0,02 mm |
Rozsah měření | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Délka měřicí čelisti | 40 mm | 40 mm |
Stupnice | 1/50 mm | 1/50 mm |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko | Univerzální posuvné měřítko |
Odchylka měření E MPE | ±0,03 mm | ±0,04 mm |