1/2″ Vytahovač čepů (inch) 7/16″

Artiklové číslo: 4100A 7/16
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
Druh produktu Stahovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4100A 7/16
EAN / GTIN 4991644090044
Číslo výrobce 4100A 7/16

Popis

Popis:

Délka: 75 mm
Rozměr D2: 21 mm
D1: 28 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 7/16″
Obraceč šroubů
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku