1/2″ Vytahovač čepů (inch) 5/8″

Artiklové číslo: 4100A 5/8
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
    Druh produktu Stahovací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4100A 5/8
    EAN / GTIN 4991644090075
    Číslo výrobce 4100A 5/8

    Popis

    Popis:

    Délka: 75 mm
    Rozměr D2: 27 mm
    D1: 34 mm
    Pohon: 1/2″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 5/8″
    Obraceč šroubů
    PovrcVýška: pochromované
    Materiál: Chrom Molybden

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku