1/2″ Vytahovač čepů (inch) 1/4″

Artiklové číslo: 4100A 1/4
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
Druh produktu Stahovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4100A 1/4
EAN / GTIN 4991644090013
Číslo výrobce 4100A 1/4

Popis

Popis:

Délka: 65 mm
Rozměr D2: 21 mm
D1: 24 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1/4″
Obraceč šroubů
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku