Revizní štítek ⌀ 25 mm 15 kusů 2024

Artiklové číslo: 410008 2024
Nastavit cenu 15 ks (CZK 27,93 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr 25 mm
Druh produktu Plaketa

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 410008 2024
EAN / GTIN 4061466037739
Číslo výrobce DF173.17.080-24

Popis

Poznámka:

Další zkušební štítky na poptávku.
1 arch vždy po 15 ks.
Malé zkušební štítky ⌀ 10 mm najdete pod č. 410006. Fólie na dokumentaci. Opakované nalepení je vyloučeno.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku