Zkušební štítek ⌀ 10 mm 32 kusů 2028

Artiklové číslo: 410006 2028
Nastavit cenu 32 ks (CZK 13,09 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Plaketa

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 410006 2028
EAN / GTIN 4061466088465

Popis

Poznámka:

1 arch vždy po 32 ks.
Další zkušební štítky na poptávku.
Malé zkušební štítky ⌀ 25 mm najdete pod č. 410008. Fólie na dokumenty. Opakované nalepení je vyloučeno.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku