Úhlový klíč pro šrouby Torx®

Artiklové číslo: 410.5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 410.5
EAN / GTIN 7610733030842
Číslo výrobce PB 410.5
L-číslo L60060 1036

Popis

Popis:

  • Šroubovák s úhlem
  • pro šrouby Torx®
  • přesné, rozměrově přesné hroty, optimální uložení ve šroubech
  • Speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 2.5 mm
  • Håndtagets længde indvendigt: 48 mm
  • Profil: pro šrouby Torx®
  • Stiftlængde indvendigt: 14 mm
  • Til metalskruer M: 1.6 mm
  • Torx® skruestørrelse: 5

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku