Úhlový klíč pro šrouby Torx®

Artiklové číslo: 410.4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 410.4
    EAN / GTIN 7610733030835
    Číslo výrobce PB 410.4
    L-číslo L60060 1700

    Popis

    Popis:

    • Šroubovák s úhlem
    • pro šrouby Torx®
    • přesné, rozměrově přesné hroty, optimální uložení ve šroubech
    • Speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
    • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
    .

    Charakteristika:

    • Diameter: 2.5 mm
    • Håndtagets længde indvendigt: 45 mm
    • Profil: pro šrouby Torx®
    • Stiftlængde indvendigt: 13 mm
    • Til metalskruer M: 1 mm
    • Torx® skruestørrelse: 4

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku