VYHNUTÝ OČKOPLOCHÝ KLÍČ 11 MM

Artiklové číslo: 41.11
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41.11
EAN / GTIN 3148511013588
Číslo výrobce 41.11
L-číslo L60130 2600

Popis

Popis:

  • Klíč na kroužky: volný prostor pod hřídelí pro prsty nebo pro překonání překážky
  • Ideální pro utahování matic při sériové práci
  • Hlava s dvanáctihranným profilem OGV® pro silné, šetrné utahování matic
  • Hlava vidlice zkosená pod úhlem 15°
  • chromovaná, matná povrchová úprava

Charakteristika:

  • A [mm]: 11
  • B x B1 [mm]: 27,5 x 18,5
  • E [mm]: 5,5
  • E1 [mm]: 8,6
  • H [mm]: 18,5
  • L [mm]: 160
  • [g]: 75

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku