Stavitelný klíč 40 dlouhý Set 17 ks.

Artiklové číslo: 40LA.JE17
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40LA.JE17
EAN / GTIN 3148516637956
Číslo výrobce 40LA.JE17
L-číslo L60130 2916

Popis

Popis:

  • Extra dlouhý otevřený očkový klíč pro přenos velkých kroutících momentů s minimální námahou
  • Hlava s dvanáctihranným profilem OGV® pro výkonné a šetrné utahování matic
  • Hlava očkového klíče zkosená pod úhlem 15°
  • Hlava vidlice zkosená pod úhlem 15°
  • Chromovaný, matný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 42
  • [kg]: 13.800

Rozsah dodávky:

  • 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 42mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku