Bunda pro řemeslníky L

Artiklové číslo: 409513709933L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva schwarz / gelb
    Velikost Unisex L
    Druh produktu Výstražná bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 409513709933L
    EAN / GTIN 7330509534663
    Číslo výrobce 409513709933L
    L-číslo L00980 1876

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% bavlna, kepr, 370g/m²
    Fluorescenční materiál z 85% polyesteru a 15% bavlny

    Kapsy
    Náprsní kapsy s klopou a zapínáním na knoflík
    Vnitřní kapsy s kapsou na telefon
    Kapsy na pero
    Vložené kapsy s podšívkou

    Podšívka

    Detaily
    Vysoký límec
    Panely ve vysokém provedení, pro zvýšenou viditelnost

    Funkčnost
    Předsazené rukávy

    Vrchní úprava
    Nastavitelné zakončení rukávů s patentkami
    Nastavitelný spodní lem s knoflíkem

    Přední zapínání
    Skrytý jednosměrný plastový zip, klopa proti větru s knoflíky

    Reflex
    Reflektory na ramenou, rukávech a zadním spodním okraji

    Popis:

    • Bunda bez podšívky s vykrojenými reflexními detaily a panely s vysokou viditelností pro lepší viditelnost
    • Bunda má předohnuté lokty, vlnitý zadní panel a nastavitelný spodní lem pro optimální pracovní komfort

    Norma:

    • Hi-vis certification not applicable

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku