Výstupní schod po žebříku

Artiklové číslo: 40945
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40945
EAN / GTIN 4003866409457
Číslo výrobce 40945
L-číslo L90010 1494

Popis

Popis:

Pro rozšíření horní příčky.
Šířka schodu: 520 mm.
Hloubka kroku: 150 mm nebo 200 mm.

Charakteristika:

Hmotnost 1,4 kg
Materiál hliník
Hloubka 150 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku