Ruční vozík

Artiklové číslo: 4091L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 4091L
EAN / GTIN 4017976340913
Číslo výrobce 4091L
L-číslo L90070 423

Popis

Provedení:

nesmontováno

Popis:

Lehký a velmi praktický ruční vozík svařovaný z ocelové trubky, práškově lakovaná modrá RAL 5007. Řídicí páku lze přišroubovat. Ložná plocha z voděodolné překližky. Kola s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Rozebranou dodávku. Snadná samomontáž.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Užitečná délka plochy (mm): 690
Užitečná šířka plochy (mm): 356
Celková délka (mm): 1381
Celková šířka (mm): 596
Celková výška (mm): 777
Pneumatiky: Vzduch
Velikost kola (mm): 260 x 85

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku