Bunda Multinorm Inherent S

Artiklové číslo: 408915135389S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva orange / marineblau
Velikost Unisex S
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 408915135389S
EAN / GTIN 7330509720325
Číslo výrobce 408915135389S

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
40 % modakryl, 24 % FR viskóza, 20 % polyester, 10 % bavlna, 4 % aramid, 2 % antistatik, dvojitá vazba, nehořlavý, antistatický, 310 g/m²

Výbava
Nastavitelný spodní lem na suchý zip, prodloužený zadní díl
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Kapsy
Náprsní kapsa s D kroužkem, Náprsní kapsy s krytým zipem
Kryté boční kapsy se skrytými kovovými knoflíky

Detaily
Ramenní díly v kontrastní barvě
Vysoký límec se zipem
D-kroužek
Poutka umístěná na obou stranách hrudníku pro umístění detektoru plynů/kyslíkoměru/mikrofonu
Vnější certifikační štítky

Funkčnost
Předsazené rukávy
Ole, odpuzující nečistoty a vodu

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný kovový zip, Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky

Reflex
Odrazové pásky odolné proti plameni všité dvojitými švy, Reflexní prvky na ramenou

Popis:

  • Technicky vyspělá bunda vyrobená z inherentně nehořlavé tkaniny, což znamená, že nehořlavé vlastnosti jsou přirozeně přítomny v jejích vláknech
  • Tato verze bundy je hi-vis oranžová a je vyrobena z jiné tkaniny než hi-vis žlutá verze
  • Přes svou nízkou hmotnost, je mimořádně odolná a je vybavena řadou chytrých kapes
  • Kombinované rukávy, delší zadní panel a nastavitelný spodní lem pro dobré padnutí
  • Certifikováno podle norem EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611, třída 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, třída 1
  • ATPV: 11. 9cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
  • EN ISO 20471, XS-S třída 2, M-> třída 3
  • V kombinaci s 1488, 1489, 1588, 1589 nebo 2889 dosahuje certifikace třídy 3 podle EN ISO 20471

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku