Bunda Multinorm Inherent S

Artiklové číslo: 408915123389S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva gelb / marineblau
    Velikost Unisex S
    Druh produktu Výstražná bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 408915123389S
    EAN / GTIN 7330509625941
    Číslo výrobce 408915123389S

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    44% modakryl, 30% bavlna, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatický, ripstop, nehořlavý, antistatický, 260 g/m²

    Výbava
    Nastavitelný spodní lem na suchý zip, prodloužená záda
    Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

    Kapsy
    Kapsa na hrudi s D kroužkem, Náprsní kapsy s krytým zipem
    Přední kapsy s klopou a knoflíkem

    Detaily
    Ramenní díly v kontrastní barvě
    Vysoký límec se zipem
    Poutka umístěná na obou stranách hrudníku pro umístění detektoru plynů/kyslíkoměru/mikrofonu
    Vnější certifikační štítky

    Přední zapínání
    Robustní skrytý jednosměrný plastový zip, Přední zapínání na skryté plastové knoflíky

    Reflex
    Odolné reflexní pásky všité dvojitými švy, Reflexní prvky na ramenou

    Funkčnost
    Odpuzující olej, špínu a vodu, Bez kovů

    Praní
    Průmyslové prádlo EN ISO 15797

    Popis:

    • Bunda je vyrobena z inherentně nehořlavé tkaniny, což znamená, že nehořlavé vlastnosti jsou přirozeně přítomny v jejích vláknech
    • Moderní bunda s vynikajícím poměrem pevnosti a hmotnosti
    • Je vybavena chytrými řešeními kapes, jako jsou dvojité náprsní kapsy se skrytým zipem
    • Předsazené rukávy, prodloužený zadní díl a nastavitelný spodní lem pro dobré padnutí
    • Tkanina Ripstop zajišťuje prvotřídní neprofouknutelnost
    • Certifikováno podle EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471, XS-S třídy 2, M-> Třída 3, EN ISO 11611, třída 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, třída 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
    • Testováno podle požadavků normy EN ISO 15797 pro průmyslové praní
    • Dosahuje třídy 3 podle normy EN ISO 20471 v kombinaci s kalhotami 1488, 1489, 1588, 1589 a náprsenkovými kalhotami 2889

    Norma:

    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku