Popis:
Bezpečné a úsporné řešení pro přepravu a skladování s kompaktním designem.
Univerzální box z hliníku.
Víko se závěsy z nerezové oceli a obvodovým těsněním z pěny.
Samodržící víko.
Hluboce protažené víko bez stohovacích rohů.
Vysoká stabilita díky horním, krajním a spodním profilovým rámům z plně svařovaných hliníkových profilů.
Spoje profilů jsou plně svařované.
Rohové lišty pro větší rozměrovou stabilitu.
Skládací zámky se zásuvnými zámky. Lze dodatečně zajistit olověnými plombami nebo visacím zámkem (max. tloušťka třmenu 6 mm).
Silné pružinové rukojeti na čelních plochách.
Rukojeť kufru vpředu pro 40860 a 40861.
Charakteristika:
Hmotnost 5,5 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 750 mm × 350 mm × 310 mm
Vnitřní výška 310 mm
Vnitřní délka 750 mm
Materiál hliník
Svazek 81 l
Vnější šířka 400 mm
Vnější výška 330 mm
Vnější délka 800 mm