Popis:
Tento STANDARDNÍ nůž pro úhlovou brusku je ekonomickým řešením pro uživatele z několika důvodů. Díky své obzvláště vysoké chemické čistotě je kotouč ideální pro obrábění různých vlastností nerezové oceli, ale lze jej použít i na ocel. Kromě toho je pohodlné používání a nabízí dobrou životnost, stejně jako ostří.
Charakteristika:
- Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
- Velikost zrna: 30
- Vs/max: 80 m /s.
- Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
- Produktová řada: STANDARDNÍ
- Specifikace: A 30 R-BF INOX
- Rozměr (D x D x H x H): 125 x 2,0 x 22,23 mm
- Průměr: 125 mm
- Tloušťka: 2 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Chemická čistota produktu zabraňuje korozi, důlkování nebo snížení únavové pevnosti a vede tak k velmi dobrým výsledkům na nerezové oceli
- Pohodlné řezání s vynikající životností nástroje
- Krátká pracovní doba díky velmi dobré účinnosti řezání a nízkému tepelnému namáhání obrobku (generování tepla)
Použití:
- Pro zpracování různých vlastností nerezové oceli
- Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu
Doporučení:
- 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a minimální otřepy
- 2,0 až 3,0 mm pro dlouhou životnost a maximální stabilitu
Speciální funkce:
- Ideální pro řezání nerezové oceli
- Pohodlná práce s vysokou účinností řezání
- Dlouhá životnost