Alu bedna K470; 195l, 780x480x520mm

Artiklové číslo: 40844
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Integrované válečky ne
Druh produktu Hliníková bedna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40844
EAN / GTIN 4003866408443
Číslo výrobce 40844
L-číslo L90010 1417

Popis

Popis:

Řada K 470 nabízí s 25 velikostmi jedinečný výběr standardních velikostí. Objem se pohybuje od 13 l do 829 l. Možné jsou i individuální speciální velikosti.
Víko s panty z nerezové oceli, dvěma popruhy a celoplošným pěnovým těsněním ve víku.
Bezpečné stohování díky stohovacím rohům z hliníkového odlitku.
Vysoká stabilita díky 3 plně svařeným rámům z hliníkových profilů.
Schválení OSN pro přepravu nebezpečného zboží je k dispozici za příplatek.
Rukojeti ZARGES Comfort pro ergonomickou manipulaci a zatížení do 50 kg.
V závislosti na výšce obvodové a rohové lemování pro větší rozměrovou stabilitu.
Kloubové zámky: Lze zajistit visacím zámkem, olověnými plombami, pružinovou pojistkou nebo visacím zámkem (max. tloušťka třmenu 6 mm).
25 standardních velikostí, verze na přání.
Ergonomické a odolné západky Comfort pro nejméně 20 000 cyklů aktivace.
Extra silný 1,5 mm plech u všech vozů K 470 od základních rozměrů 750 x 550 mm.

Charakteristika:

Hmotnost 11,1 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 780 mm × 480 mm × 520 mm
Vnitřní výška 520 mm
Vnitřní délka 780 mm
Materiál hliník
Odpovídající pěnové obložení 43879
Svazek 195 l
max. hrubá hmotnost nebezpečného zboží 103 kg
Vnější šířka 530 mm
Vnější výška 550 mm
Vnější délka 830 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku