Alu bedna K470; 150l, 690x640x340mm

Artiklové číslo: 40842
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Integrované válečky ne
Druh produktu Hliníková bedna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40842
EAN / GTIN 4003866408429
Číslo výrobce 40842
L-číslo L90010 1422

Popis

Popis:

Řada K 470 nabízí s 25 velikostmi jedinečný výběr standardních velikostí. Objem se pohybuje od 13 l do 829 l. Možné jsou i individuální speciální velikosti.
Víko s panty z nerezové oceli, dvěma popruhy a celoplošným pěnovým těsněním ve víku.
Bezpečné stohování díky stohovacím rohům z hliníkového odlitku.
Vysoká stabilita díky 3 plně svařeným rámům z hliníkových profilů.
Schválení OSN pro přepravu nebezpečného zboží je k dispozici za příplatek.
Rukojeti ZARGES Comfort pro ergonomickou manipulaci a zatížení do 50 kg.
V závislosti na výšce obvodové a rohové lemování pro větší rozměrovou stabilitu.
Kloubové zámky: Lze zajistit visacím zámkem, olověnými plombami, pružinovou pojistkou nebo visacím zámkem (max. tloušťka třmenu 6 mm).
25 standardních velikostí, verze na přání.
Ergonomické a odolné západky Comfort pro nejméně 20 000 cyklů aktivace.
Extra silný 1,5 mm plech u všech vozů K 470 od základních rozměrů 750 x 550 mm.

Charakteristika:

Hmotnost 8 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 690 mm × 640 mm × 340 mm
Vnitřní výška 340 mm
Vnitřní délka 690 mm
Materiál hliník
Odpovídající pěnové obložení 43874
Objem 150 l
Maximální hrubá hmotnost, schválení pro nebezpečné věci 84 kg
Vnější šířka 690 mm
Vnější výška 370 mm
Vnější délka 740 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku