827 b 34 Měřicí deska 130 x 130 mm s kalibrací

Artiklové číslo: 4082734KAL
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
    Druh produktu Měřicí stůl

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4082734KAL
    EAN / GTIN 4059192001469
    Číslo výrobce 4082734KAL

    Popis

    Provedení:

    • Měřicí stupňová deska pro totalizační měření
    • Kalená a lapovaná
    • S montážním otvorem 8 mm a upínacím zařízením pro indukční měřicí sondu
    • Velká měřicí plocha s podélným žebrováním

    Popis:

    827 b 34 Deska měřicího stolu (130 x 130 mm)
    • Pro kumulativní měření
    • Kalená a lapovaná
    • S polohovacím otvorem 8 mm a upínacím zařízením pro indukční sondu
    • Velká měřicí plocha, podélně rýhovaná

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: s kalibrací
    • Název výrobku: Deska měřicího stolu
    • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
    • Název skupiny výrobků: MarStand
    • Montážní otvor: 8H7
    • Typ výrobku: 827 b 34
    • Plocha stolu (A x B) mm: 130 x 130
    • Hmotnost výrobku: 2.50 kg
    • Odchylka rovinnosti v µm: 1 µm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku