827 b 19 Prodlužovací rameno s lištou

Artiklové číslo: 4082719
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Měřicí stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4082719
EAN / GTIN 4059192001421
Číslo výrobce 4082719
L-číslo L40100 844

Popis

Provedení:

  • Prodlužovací rameno s holubičí lištou pro upevnění jednoho nebo více držáků sond 824 b 14 (dodává se bez držáku sond)
  • Velmi robustně dimenzované pro obzvláště vysokou pevnost v ohybu
  • Zabráněno zkroucení a výškově nastavitelné pomocí ozubeného hřebenu

Popis:

  • 827 b 19 prodlužovací rameno s holubičím ocasem

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Název výrobku: Prodlužovací rameno s holubičím ocasem
  • Typ výrobku: 827 b 19
  • Vysunutí (max.): 125 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku