827 b 18 Prodlužovací rameno s montážním otvorem 28 mm

Artiklové číslo: 4082718
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Druh produktu Měřicí stůl

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4082718
    EAN / GTIN 4059192001414
    Číslo výrobce 4082718
    L-číslo L40080 1664

    Popis

    Provedení:

    • Výložní rameno s jemným nastavením
    • Velmi silně dimenzované pro obzvláště vysokou pevnost v ohybu
    • Odolné proti zkroucení a výškově nastavitelné pomocí ozubeného hřebenu
    • Uchycení pro indikátory s velkou hřídelí Ø 28 mm, např. jemný ukazatel Millimess 1000 A

    Popis:

    • 827 b 18 prodlužovací rameno, polohovací otvor: 28H7 jemné nastavení

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
    • Název skupiny výrobků: MarStand
    • Název výrobku: Prodlužovací rameno
    • Montážní otvor: 28H7
    • Typ výrobku: 827 b 18
    • Vysunutí (max.): 125 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku