Přepravní vozík s pružným dnem W161; 1410x700x580mm

Artiklové číslo: 40756
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Vozík se čtyřmi stěnami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40756
EAN / GTIN 4003866407569
Číslo výrobce 40756
L-číslo L90010 1362

Popis

Popis:

Už žádné ohýbání: snadný přístup ke zboží pro ergonomickou práci. Ideální pro prádelny, logistiku zboží, knihovny nebo gastronomii.
Svisle pohyblivá základna, která udržuje náklad vždy ve stálé výšce úchopu.
Eloxované a se zesíleným profilem hran pro dlouhou životnost.
Vyměnitelné zvedací prvky pro nastavení nosnosti, např. od 30 do 195 kg po 15 kg.
Ani při jednostranném zatížení se nenaklání.
Podvozek: 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, Ø 125 mm, šířka 40 mm, lehký chod, gumové pneumatiky, neznačící, válečková ložiska.
Kolečka ve středovém uspořádání pro snadné manévrování ve stísněných prostorech.
Úprava podvozku v rohovém uspořádání na přání.

Charakteristika:

Hmotnost 31,5 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 1 410 mm × 700 mm × 580 mm
Vnitřní výška 580 mm
Vnitřní délka 1410 mm
Materiál hliník, eloxovaný
Objem 570 l
Vnější šířka 750 mm
Vnější výška 920 mm
Vnější délka 1460 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku