Zimní bunda Multinorm XL

Artiklové číslo: 406915143389XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva gelb / marineblau
    Velikost Unisex XL
    Druh produktu Výstražná bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 406915143389XL
    EAN / GTIN 7330509552124
    Číslo výrobce 406915143389XL
    L-číslo L00980 361

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatický materiál, kepr, nehořlavý antistatický materiál, 350 g/m²

    Detaily
    Vyjímatelná kapsa s identifikačními údaji pro nehořlavé oblečení
    Límec podšitý fleecem, Vysoký límec se zipem, S knoflíky pro připevnění kapuce (prodává se samostatně, 2169)
    Vnější certifikační štítky
    Poutka umístěná po obou stranách hrudníku pro umístění mikrotelefonu a dalšího příslušenství

    Zpracování
    Nastavitelný spodní lem na suchý zip, Prodloužená záda
    Nastavitelné zakončení rukávů se suchým zipem

    Kapsy
    Náprsní kapsa s klopou, Náprsní kapsa se skrytým kovovým zipem
    Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip
    Vnitřní kapsa na telefon
    Vnitřní kapsa s klopou

    Podšívka
    Podšívka z prošívané deky

    Přední zapínání
    Robustní skrytý jednosměrný kovový zip, Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky

    Funkčnost
    Podšívka, odpuzující olej, špínu a vodu

    Reflex
    Odrazové pásky odolné proti plameni, všité s dvojitými švy

    Popis:

    • Multinormová zimní bunda navržená tak, aby byla viditelná ze všech stran - i když se ohýbáte
    • Snadno přístupné kapsy pro všechny vaše potřeby v kombinaci s pohodlným střihem, odolným materiálem a zvýšenou bezpečností činí z této bundy ideální volbu pro extrémní a náročné pracovní podmínky
    • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída XS-L 2, XL-> třída 3
    • EN 1149-5, IEC 61482-2 třída 2
    • EN 342
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • EN ISO 11611, třída 1 A1+A2
    • EN 13034 PB (6)
    • ATPV: 43,0 cal/cm²

    Norma:

    • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 342 together with 1869-1514
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 43,0 cal/cm²

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku