Zimní bunda Multinorm 4XL

Artiklové číslo: 4069151353894XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva high vis orange / marineblau
    Velikost Unisex 4XL
    Druh produktu Výstražná bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4069151353894XL
    EAN / GTIN 7330509716717
    Číslo výrobce 4069151353894XL

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    40 % modakryl, 24 % FR viskóza, 20 % polyester, 10 % bavlna, 4 % aramid, 2 % antistatik, dvojitá vazba, nehořlavý, antistatický, 310 g/m²

    Detaily
    Vyjímatelná ID-kapsa na nehořlavé oblečení
    Límec podšitý fleecem, Vysoký límec se zipem, S knoflíky pro připevnění kapuce (prodává se samostatně, 2169)
    Vnější certifikační štítky
    Poutka umístěná na obou stranách hrudníku pro umístění mikrojeslí a dalších doplňků

    Zpracování
    Nastavitelný spodní lem na suchý zip, Prodloužená záda
    Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

    Kapsy
    Náprsní kapsa s klopou, Náprsní kapsa se skrytým kovovým zipem
    Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip
    Vnitřní kapsa na telefon
    Vnitřní kapsa s klopou

    Podšívka
    Podšívka z prošívané deky

    Funkčnost
    Podšívka, Odpuzuje olej, špínu a vodu, Tmavé barevné pole v úsecích s vysokým stupněm znečištění

    Přední zapínání
    Robustní skrytý jednosměrný kovový zip, Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky

    Reflex
    Odrazové pásky odolné proti plameni, šité dvojitými švy

    Popis:

    • Oranžová multinormová bunda Hi-Vis pro zimní nošení
    • Zimní bunda má prošívanou podšívku a odolný plášť s vodoodpudivými a špinavými vlastnostmi
    • Tmavší odstín na místech, kde oděv zachycuje nejvíce nečistot
    • Chytré kapsy zahrnují přední kapsy, náprsní kapsu na zip, kapsa na pero a kapsa na telefon plus vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip
    • Bundu lze nastavit v dolním okraji a má delší zadní panel, který udržuje spodní část zad v teple a chrání ji před chladem při předklonu
    • Certifikováno podle norem EN 1149-5, EN 342, EN 13034 PB (6)
    • EN ISO 20471, XS-L třída 2, XL-> třída 3
    • EN ISO 11611, třída 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • IEC 61482-2, třída 2

    Norma:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 342 together with 1869-1514
    • EN 342 together with med 1869-1513
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 43,0 cal/cm²

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku