Vozík W152; pro AM 800x600

Artiklové číslo: 40680
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Podvozek pro palety

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 40680
    EAN / GTIN 4003866406807
    Číslo výrobce 40680
    L-číslo L90010 1380

    Popis

    Popis:

    Když je třeba snadno vyřešit problémy s přepravou a skladováním těžkých materiálů, jsou manévrovatelné vozíky ZARGES nepostradatelnými a úspornými pomocníky. Ať už ve vysokém nebo nízkém provedení - i s těžkým nákladem - snášejí manipulaci a přepravu jednotlivých nebo na sebe naskládaných krabic, beden a košů ZARGES doslova s lehkostí.
    Hliníkové šasi, vysoké provedení.
    Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka v rohovém uspořádání, Ø 125 mm, šířka 40 mm, snadný chod, pryžové pneumatiky, neznačící, válečková ložiska, ochrana proti závitům.
    Pro přepravu boxů K 470 a Eurobox.

    Charakteristika:

    Zatížení do max. 150 kg
    Vhodné pro vnější rozměr cca 800 mm × cca 600 mm
    Vnější šířka 600 mm
    Vnější délka 800 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku