Alu bedna K470; 27l, 350x250x310mm

Artiklové číslo: 40677
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Integrované válečky ne
Druh produktu Hliníková bedna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40677
EAN / GTIN 4003866406777
Číslo výrobce 40677
L-číslo L90010 1278

Popis

Popis:

Řada K 470 nabízí s 25 velikostmi jedinečný výběr standardních velikostí. Objem se pohybuje od 13 l do 829 l. Možné jsou i individuální speciální velikosti.
Víko s panty z nerezové oceli, dvěma popruhy a celoplošným pěnovým těsněním ve víku.
Bezpečné stohování díky stohovacím rohům z hliníkového odlitku.
Vysoká stabilita díky 3 plně svařeným rámům z hliníkových profilů.
Schválení OSN pro přepravu nebezpečného zboží je k dispozici za příplatek.
Rukojeti ZARGES Comfort pro ergonomickou manipulaci a zatížení do 50 kg.
V závislosti na výšce obvodové a rohové lemování pro větší rozměrovou stabilitu.
Kloubové zámky: Lze zajistit visacím zámkem, olověnými plombami, pružinovou pojistkou nebo visacím zámkem (max. tloušťka třmenu 6 mm).
25 standardních velikostí, verze na přání.
Ergonomické a odolné západky Comfort pro nejméně 20 000 cyklů aktivace.
Extra silný 1,5 mm plech u všech vozů K 470 od základních rozměrů 750 x 550 mm.

Charakteristika:

Hmotnost 3,1 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 350 mm × 250 mm × 310 mm
Vnitřní výška 310 mm
Vnitřní délka 350 mm
Materiál hliník
Odpovídající pěnové obložení 43861
Svazek 27 l
Maximální hrubá hmotnost, schválení pro nebezpečné věci 58 kg
Vnější šířka 300 mm
Vnější výška 340 mm
Vnější délka 400 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku