Bunda s vysokou viditelností S

Artiklové číslo: 406418115599S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva rot / schwarz
    Velikost Unisex S
    Druh produktu Výstražná bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 406418115599S
    EAN / GTIN 7330509403440
    Číslo výrobce 406418115599S

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²

    Detaily
    Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
    Výstřih na zádech
    Vysoký límec na zip

    Vrchní úprava
    Nastavitelný spodní lem na suchý zip, prodloužená záda
    Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

    Kapsy
    Náprsní kapsa na zip, Náprsní kapsa s kapsou na telefon a kapsou na tužky
    Vnitřní kapsy
    Vnitřní kapsa na telefon
    Přední kapsy na zip

    Funkčnost
    Tmavé barevné pole v úsecích s vysokou mírou znečištění

    Reflex
    50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou

    Přední zapínání
    Skrytý jednosměrný plastový zip

    Praní
    Prádlo dle normy EN ISO 15797

    Popis:

    • Vysoce viditelná bunda pro pracovní oděvy navržená tak, aby byla vidět v každém směru - i když se ohýbáte
    • Odolný, lehký a vodoodpudivý materiál zajišťuje vysoký komfort a optimální funkčnost
    • Zkrácená přední část pro maximální volnost pohybu, delší zadní díl pro lepší ochranu přes spodní část zad
    • Snadno přístupné kapsy pro všechny vaše potřeby v kombinaci s dobře padnoucím, pohodlným materiálem, funkčností a zvýšenou bezpečností činí z této bundy dokonalou bundu pro náročnou práci v teplých dnech
    • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 3

    Norma:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • Combination Certification C ->S
    • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku