Hliníkový vozík W170; 655l; 1250x700x750mm

Artiklové číslo: 40635
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 40635
EAN / GTIN 4003866406357
Číslo výrobce 40635
L-číslo L60070 3682

Popis

Popis:

Robustní, velkoryse dimenzovaný okrajový a základový profil, trvale spojený s pláštěm a základovou deskou pomocí vysokopevnostního pozitivního zámku.
Zesílení čelních a bočních stěn s celoplošným lemováním a rohovým lemováním pro vysokou stabilitu.
Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka v rohovém uspořádání, Ø 125 mm, šířka 40 mm, hladký chod, pryžové pneumatiky, neznačící, válečková ložiska, ochrana proti závitům.
Plně nýtovaný kloub pláště. Svařované profily rámu.

Charakteristika:

Hmotnost 23,7 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 1250 mm × 700 mm × 750 mm
Vnitřní výška 750 mm
Vnitřní délka 1250 mm
Materiál Hliník
Objem 655 litrů
Vnější šířka 750 mm
Vnější výška 955 mm
Vnější délka 1300 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku