Hliníkový vozík W170; 415l; 1000x640x650mm

Artiklové číslo: 40631
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40631
EAN / GTIN 4003866406319
Číslo výrobce 40631

Popis

Popis:

Robustní, velkoryse dimenzovaný okrajový a základový profil, trvale spojený s pláštěm a základovou deskou pomocí vysokopevnostního pozitivního zámku.
Zesílení čelních a bočních stěn s celoplošným lemováním a rohovým lemováním pro vysokou stabilitu.
Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka v rohovém uspořádání, Ø 125 mm, šířka 40 mm, hladký chod, pryžové pneumatiky, neznačící, válečková ložiska, ochrana proti závitům.
Plně nýtovaný kloub pláště. Svařované profily rámu.

Charakteristika:

Hmotnost 19,5 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 1 000 mm × 640 mm × 650 mm
Vnitřní výška 650 mm
Vnitřní délka 1000 mm
Materiál Hliník
Objem 415 litrů
Vnější šířka 690 mm
Vnější výška 855 mm
Vnější délka 1050 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku