Plastová vložka 1; cca 315x170x60mm

Artiklové číslo: 40624
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 40624
EAN / GTIN 4003866406241
Číslo výrobce 40624
L-číslo L60070 3246

Popis

Popis:

Možnosti kombinace pro 40707: 4 x 40625 nebo 2 x 40625 a 3 x 40624.
Možnosti kombinace pro 40708: 4 x 40624 nebo 2 x 40625 a 1 x 40624.

Charakteristika:

Rozměry 315 mm × 170 mm × 60 mm
Počet příčných přepážek 2
Šířka 170 mm
Hmotnost 0,4 kg
Délka 315 mm
Vhodné pro 40707, 40708

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku