Digitální Třmenový mikrometr s neotáčivým vřetenem 25-50 mm ocel

Artiklové číslo: 406-251-30
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 406-251-30
EAN / GTIN 4946368689784
Číslo výrobce 406-251-30
L-číslo L40010 11162

Popis

Popis:

Tyto svěrací měřicí šrouby jsou vybaveny neotáčivým vřeteno a nabízejí následující výhody: Posuvné vřeteno, neotáčivé. Ráčna zajišťuje reprodukovatelné měření. Datový výstup Digimatic.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 25 - 50
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±3 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Síla měření: 3-8
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku