Digitální Třmenový mikrometr s neotáčivým vřetenem 0-25 mm ocel

Artiklové číslo: 406-250-30
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
    Druh produktu Třmenový mikrometr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 406-250-30
    EAN / GTIN 4946368689777
    Číslo výrobce 406-250-30
    L-číslo L40010 11161

    Popis

    Popis:

    Tyto svěrací měřicí šrouby jsou vybaveny neotáčivým vřeteno a nabízejí následující výhody: Posuvné vřeteno, neotáčivé. Ráčna zajišťuje reprodukovatelné měření. Datový výstup Digimatic.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Rozsah měření: 0 - 25
    Přírůstek číslic: 0,001 mm
    Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±3 µm
    Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
    Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
    Síla měření: 3-8
    ABS / INC (INC NULA): Ano
    Alarm nízkého napětí: Ano
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.
    Napájení: 1x baterie SR-44
    Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku