Štípací kleště ESD

Artiklové číslo: 406.E
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
Druh produktu Ploché zaoblené kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 406.E
EAN / GTIN 3148511752456
Číslo výrobce 406.E
L-číslo L60130 8599

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Ochrana elektronických součástek před nebezpečím elektrostatických výbojů
  • ESD
  • Nový, štíhlejší ohybový tvar činí tyto kleště výkonnými a zároveň praktickými
  • Kleště 405 mohou stříhat 0,4 mm silný klavírní drát.

Charakteristika:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 9,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Střih: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
  • Fe 30 HRc průměr [mm]: 0,7
  • Piano drát průměr [mm]: -

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku