Štípací kleště Micro-Tech polotovar

Artiklové číslo: 406.8MT
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
Druh produktu Ploché zaoblené kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 406.8MT
EAN / GTIN 3148511752821
Číslo výrobce 406.8MT
L-číslo L60130 2092

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Tyto malé obchodní kleště jsou vhodné pro práci s miniaturními součástkami v elektronice.

Charakteristika:

  • B [mm]: 8,5
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 6
  • L [mm]: 110
  • Brus: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1
  • Fe 30 HRc prům. [mm]: -
  • Průměr drátu klavíru. [mm]: -

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku