{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SWISSTAST | |
Norma | DIN 2270 | |
Rozsah měření v jednom směru | 0,2 mm | |
Odečet | 0,002 mm | |
Celkové rozpětí odchylek fcelk. | 3,5 µm | |
⌀ měřicí kuličky | 2 mm | |
Měřicí síla | 0,15 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Měřicí technika | analogový | |
⌀ pouzdra | 38 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Packovy uchylkomer |
Katalogové číslo | 405529 SET |