{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | 0 mm - 150 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 0,03 mm | |
Solární články | ne | |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | |
Hloubkoměr | kulatý | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Délka měřicí čelisti | 40 mm | |
Výška číslic LCD displeje | 11 mm | |
Přepnutí do režimu Stand-by | ano | |
Automatické vypnutí | ano | |
Provozní doba | 12000 hodiny | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | kalené | |
Obal | stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | Knoflíkový článek | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 405523 150 | |
EAN / GTIN | 4067263132790 |