Bunda s vysokou viditelností XXL

Artiklové číslo: 405118113399XXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva gelb / schwarz
Velikost Unisex 2XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 405118113399XXL
EAN / GTIN 7330509306833
Číslo výrobce 405118113399XXL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²

Detaily
Identifikační kapsa
Límec s fleecovou podšívkou
Zadní díl

Zpracování
Prodloužená zadní část, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Vnitřní nátepník na konci rukávu, Nastavitelné zakončení rukávu na suchý zip

Kapsy
Náprsní kapsa s měchem a klopou
Napoleonová kapsa uvnitř přední klopy proti větru, Vnitřní kapsy - jedna se zapínáním na zip a jedna na suchý zip
Kapsy na pera
Kapsa na rukávu s kapsou na pero
Přední kapsy se zapínáním na zip

Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou, Lemování reflexní páskou

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip

Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797

Popis:

  • Praktická Hi-Vis bunda s předsazenými rameny, nastavitelnou šířkou v pase a skládaným zadním dílem, z vodoodpudivého materiálu
  • Barevná kombinace 3399 žlutá/černá certifikovaná podle normy EN ISO 20471 třída 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku