Stranové štípací kleště

Artiklové číslo: 405.12
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 405.12
EAN / GTIN 3148511751800
Číslo výrobce 405.12
L-číslo L60130 342

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: matný leštěný, červený nátěr
  • otevírací tlaková pružina

Charakteristika:

  • B [mm]: 16.0
  • C [mm]: 16.0
  • E [mm]: 16.0
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 8
  • [g]: 95

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku