Štípací kleště ESD axiální

Artiklové číslo: 405.10E
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
Druh produktu Ploché zaoblené kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 405.10E
EAN / GTIN 3148511751251
Číslo výrobce 405.10E
L-číslo L60130 6957

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Ochrana elektronických součástek před nebezpečím elektrostatického výboje
  • ESD
  • Kleště pro přesné stříhání mnoha materiálů od měděného drátu až po klavírní drát max. 0,5 mm
  • Model se záchytným zařízením proti odstřižení zabraňuje vyhození drátu.

Charakteristika:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 11,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Řez: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 1,4
  • Fe 30 HRc prům. [mm]: 0,8
  • Průměr klavírního drátu [mm]: 0,5
  • Zadržovací zařízení: -

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku