Seventec RC S - Žebřík 5 stupňů

Artiklové číslo: 40495
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Provedení stupátka Stupe�
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40495
EAN / GTIN 4003866404957
Číslo výrobce 40495
L-číslo L90010 1233

Popis

Popis:

Žebřík pro optimální bezpečnost ve venkovním prostředí.
85 mm hluboké schůdky s perforací pro odtok kapalin a profilováním pro bezpečné stání.
Velká bezpečnostní plošina (380 x 260 mm) s integrovaným závěsem.
Reflexní pruhy na sloupcích pro lepší viditelnost za snížené viditelnosti.
Vysoká stabilita díky oboustrannému kovovému spojení na pantech.
Praktická odkládací přihrádka s velkým prostorem pro nářadí a drobné díly.
Dva integrované háčky na kbelíky.
7bodové spojení stupínku a zábradlí s podpěrnou tyčí uprostřed stupínku.
Hladký, snadno uchopitelný vnější povrch.
Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,1 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 8,1 kg
Plocha podlahy 1,05 m × 0,5 m
Výška stoupacího/podpěrného profilu 87 mm / 87 mm
Délka žebříku 1,9 m
Šířka plošiny 380 mm
Výška plošiny 1,1 m
Délka plošiny 260 mm
Nýtované spojení příčky a stupínku
Svislá rozteč běhů a stupňů 218 mm
Počet schodů včetně plošiny 5
Hloubka kroku 85 mm
Svislá výška žebříku 1,79 m
Dolní vnější šířka 0,49 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku