Seventec RC S - Žebřík se 4 stupni

Artiklové číslo: 40494
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Provedení stupátka Stufe
    Druh produktu Dvojitý žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 40494
    EAN / GTIN 4003866404940
    Číslo výrobce 40494
    L-číslo L90010 1136

    Popis

    Popis:

    Žebřík pro optimální bezpečnost ve venkovním prostředí.
    85 mm hluboké schůdky s perforací pro odtok kapalin a profilováním pro bezpečné stání.
    Velká bezpečnostní plošina (380 x 260 mm) s integrovaným závěsem.
    Reflexní pruhy na sloupcích pro lepší viditelnost za snížené viditelnosti.
    Vysoká stabilita díky oboustrannému kovovému spojení na pantech.
    Praktická odkládací přihrádka s velkým prostorem pro nářadí a drobné díly.
    Dva integrované háčky na kbelíky.
    7bodové spojení stupínku a zábradlí s podpěrnou tyčí uprostřed stupínku.
    Hladký, snadno uchopitelný vnější povrch.
    Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 2,9 m
    Zatížení max. 150 kg
    Hmotnost 7,9 kg
    Podlahová plocha 0,88 m × 0,48 m
    Výška stoupacího/podpěrného profilu 87 mm / 87 mm
    Délka žebříku 1,67 m
    Šířka plošiny 380 mm
    Výška plošiny 0,9 m
    Délka plošiny 260 mm
    Nýtované spojení příčky a stupínku
    Svislá rozteč běhů a stupňů 218 mm
    Počet schodů včetně plošiny 4
    Hloubka kroku 85 mm
    Svislá výška žebříku 1,54 m
    spodní, vnější šířka 0,47 m

    Poznámka:

    Odpovídá normě EN 131 professional.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku