Opasek s elastickým nekovovým páskem S/M

Artiklové číslo: 404700008600S/M
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
Barva dunkel marineblau
Druh produktu Opasek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 404700008600S/M
EAN / GTIN 7330509620632
Číslo výrobce 404700008600S/M
L-číslo L00980 3929

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
90 % polyester, 10 % elastan

Příslušenství
Nastavitelná délka, Strečový pás, Pogumovaná plastová přezka s logem Blåkläder

Detaily
Nokovová přezka

Rozměry
Šířka 40 mm, Délka 110 cm (S/M), 135 cm (L/XL)

Funkčnost
Bez kovu, bez škrábanců

Vhodné pro
Blåkläder Unite

Popis:

  • Bezkovový opasek s plastovou přezkou potaženou gumou, která nezanechává žádné škrábance
  • Opasek má strečový střih pro větší pohodlí a je k dispozici v různých barvách
  • Ideální pro profesionály v dopravě a při používání detektorů kovů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku