Číselníkový úchylkoměru, koncový kryt s okem, ISO verze 10 mm ocel, 0.01 mm ocel

Artiklové číslo: 4046A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4046A
EAN / GTIN 4946368843698
Číslo výrobce 4046A

Popis

Popis:

Jedná se o standardní Číselníkový úchylkoměru, která nabízí následující výhody: Velký číselník usnadňuje čtení naměřené hodnoty. ø = 92 mm ocel.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 10 mm
Absolvování: 0,01
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku