Malý dvojitý stranový klíč ELECTRIC SW.3/8 ″ D.105 mm

Artiklové číslo: 40462424
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40462424
EAN / GTIN 4018754020010
Číslo výrobce 40462424
L-číslo L60010 633

Popis

Popis:

  • Rovný design, poloha čelisti 15° a 75°
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • a: 3 mm
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Délka [mm): 105 mm
  • Poloha ústí: 15/75 °
  • Hmotnost: 22 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 3/8 ″
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 3/8 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 3/8 ″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku