Skyline 3E - žebřík s výsuvem pomocí kladky 3 x 20 příček

Artiklové číslo: 40448
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 3×20
Materiál Hliník
Druh produktu Žebřík s lanem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40448
EAN / GTIN 4003866404483
Číslo výrobce 40448
L-číslo L90010 1497

Popis

Popis:

Když jde do tuhého: díky optimalizovaným přepravním rozměrům je možná pracovní výška až 16,35 m s pohodlným vertikálním nastavením výšky.
Oddělené nastavení výšky středního a horního žebříku pomocí dvou kladek.
Nastavení výšky od příčky ke příčce v krocích po 280 mm.
Kolečka s oděruvzdorným běhounem chránícím stěny.
Bezpečné uzamčení díky automatickému zásuvnému háku.
Žebříky s obj. č. 40448 a 40449 jsou vybaveny 2 lehkými kovovými podpěrami pro snadné zvedání a podpírání. (Nelze použít jako volně stojící!)
Optimalizované plastové vedení.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
Příčky a sloupky z extrudovaných hliníkových profilů.

Charakteristika:

Pracovní výška 14,7 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 68 kg
Výška vázací tyče 98 mm / 98 mm
Délka zasunutého žebříku 5,8 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 270 mm
Počet klíčků 20
Počet klíčků 3 × 20
Hloubka kroku 30 mm
Vnější šířka 490 mm
Vnější šířka spodního žebříku 590 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku