Popis:
Když jde do tuhého: díky optimalizovaným přepravním rozměrům je možná pracovní výška až 16,35 m s pohodlným vertikálním nastavením výšky.
Oddělené nastavení výšky středního a horního žebříku pomocí dvou kladek.
Nastavení výšky od příčky ke příčce v krocích po 280 mm.
Kolečka s oděruvzdorným běhounem chránícím stěny.
Bezpečné uzamčení díky automatickému zásuvnému háku.
Žebříky s obj. č. 40448 a 40449 jsou vybaveny 2 lehkými kovovými podpěrami pro snadné zvedání a podpírání. (Nelze použít jako volně stojící!)
Optimalizované plastové vedení.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
Příčky a sloupky z extrudovaných hliníkových profilů.
Charakteristika:
Pracovní výška 11,15 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčníku 1,2 m
Hmotnost 45 kg
Výška vázací tyče 86 mm / 98 mm
Délka zasunutého žebříku 4,4 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 270 mm
Počet klíčků 15
Počet klíčků 3 × 15
Hloubka kroku 30 mm
Vnější šířka 490 mm
Vnější šířka spodního žebříku 560 mm
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.