EFAmix S - žebřík ze sklolaminátu 6 stupňů

Artiklové číslo: 40434
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Počet stupňů 6
Materiál GFK; Hliník
Provedení stupátka Stupeň
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40434
EAN / GTIN 4003866404346
Číslo výrobce 40434
L-číslo L90010 473

Popis

Popis:

Speciální žebřík pro všechny práce v elektrickém prostředí.
80 mm hluboké schůdky z lehkého kovu s protiskluzovým žebrováním.
Pro práci na elektrických instalacích díky izolačním tyčím z plastu vyztuženého skleněnými vlákny.
Bezpečnostní plošina (250 x 250 mm).
Bezpečné uložení příslušenství a nářadí v plastovém zásobníku.
Ve složeném stavu je hluboký pouze 88 mm.
Vyhovuje vysokonapěťové zkoušce pro vodiče z izolačního materiálu podle normy DIN EN 61 478.
Schůdky z extrudovaného hliníkového profilu.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,35 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 9 kg
Plocha podlahy 1,24 m × 0,6 m
Výška stoupacího/podpěrného dílu vázací tyče 50 mm / 50 mm
Délka žebříku 2,15 m
Materiál hliník / plast
Šířka plošiny 250 mm
Výška plošiny 1,37 m
Délka plošiny 250 mm
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 230 mm
Počet schodů včetně plošiny 6
Hloubka kroku 80 mm
spodní, vnější šířka 0,6 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku