Compactstep L - teleskopický žebřík 13 spr.

Artiklové číslo: 40401
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 40401
EAN / GTIN 4003866404018
Číslo výrobce 40401
L-číslo L90010 1216

Popis

Popis:

Žebřík se po zasunutí vejde do každého kufru auta.
Různé nastavitelné výšky - několik žebříků v jednom, a tedy vždy správná výška.
Široké příčky zajišťují pohodlí při výstupu a sestupu.
eloxované sloupky odolné proti opotřebení.

Charakteristika:

Pracovní výška 4,5 m
Maximální zatížení 150 kg
Šířka příčky 0,88 m
Hmotnost 14 kg
Délka zasunutého žebříku 0,88 m
Materiál Hliník
Svislá rozteč příček/stupňů 300 mm
Počet příček 13
Hloubka stupňů 40 mm
Vnější šířka 500 mm

Poznámka:

Splňuje normu EN 131-6.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku