Compactstep L - Teleskopický žebřík 9 Spr.

Artiklové číslo: 40400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Příložný žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 40400
    EAN / GTIN 4003866404001
    Číslo výrobce 40400
    L-číslo L90010 1188

    Popis

    Popis:

    Vesmírný mistr světa: nejmenší formát pro přepravu, ale bezpečné stání na širokých příčkách.
    Ve složeném stavu se žebřík vejde do každého kufru auta.
    Různé nastavitelné výšky - několik žebříků v jednom, a tedy vždy správná výška.
    Široké příčky poskytují pohodlí při výstupu a sestupu.
    eloxované vázací tyče odolné proti oděru.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 3,4 m
    Zatížení max. 150 kg
    Hmotnost 8,4 kg
    Délka zasunutého žebříku 0,76 m
    Materiál hliník
    Svislá rozteč běhů/stupňů 300 mm
    Počet klíčků 9
    Hloubka kroku 40 mm
    Vnější šířka 470 mm

    Poznámka:

    Odpovídá normě EN 131-6.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku